TRK30SF 折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO 39533277 TRK30SF 折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO 39533277 TRK30SF 折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO 39533277 TRK30SF 折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO 39533277 TRK30SF 折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO 39533277

折りたたみ角バッグフタ付き

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533277 品番 TRK30SF
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×300 ブラック ポケット数内0/外1 トラスコ品番389-7681 材質ポリエステル 幅(mm)300 質量(kg)1.1 サイズS 高さ(mm)300 奥行(mm)300
注意
※ショルダーベルト別売(Lサイズにはつけることができません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533234
2025-07-05
用途:
物入れ
その他業種

届いて開けた瞬間から異臭が酷いです。
具体的には人間の便の臭いがします。
初めは新品の臭いかと思って陽のあたる場所に放置してましたがいつまで経っても臭いは取れず、ファブリーズや塩素スプレーなどしても全く取れませんでした。
臭すぎて使い物にならないため、洗剤とワイドハイターに漬け込んだところ液体が茶色くなりました。
その後天日干しにしましたが全く臭いは取れませんでした。
ここまで買って後悔した商品は今までありません。
使い物にならないためもう捨てようと思います。一度も使えませんでした。
どんなに臭くても気にならない方のみ購入すると良いかと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
39533234
2022-08-12
用途:
マイクスタンドなど音響設備の運搬保管
サービス業

持ち運びやすいです。またフタ付きであるため、そのまま保管するために使用してもまったく問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39533234
2020-07-26
用途:
エンジンチェーンソ(バー55センチ)と携行管、チェンオイル、防護ズボンなど
サービス業

チェーンソとその付属品がすべて収まるので使いやすい。底と側面がしっかりしていて型崩れがしないのでとても良いです。ショルダーベルトがなくてもよいので、取ってがもう少し長めで肩にかけられるといいかと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39533234
2018-11-09
用途:
現場に大きいものを運ぶ時使用
建設業・工事業

軽いけど、重いものを入れると一人ではもてない大きさです。

1人が参考にしています
対象商品:
39533234
2018-11-29
用途:
剪定道具を入れている。
その他業種

一番大きな商品を注文したので、大きすぎて困っている状況。

1人が参考にしています
対象商品:
39533234
2013-11-19
用途:
蕎麦道具(備品・小物)入れとして使用。

期待していた通りの品物で満足しています。ただ、結構物を入れると重くなるので、底が大丈夫か心配しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする