TBS24-S 防水バケツ TRUSCO 39533313 TBS24-S 防水バケツ TRUSCO 39533313

防水バケツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533313 品番 TBS24-S
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

完全防水で、収納バッグとしての強度を実現しました。コンパクトに折りたたんで収納可能です。

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)240×240 ブラック トラスコ品番389-7613 材質ポリエステル、内装:ポリウレタン 質量(kg)0.55 直径(Φmm)240 高さ(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-03
用途:
高圧洗浄時の吸水用バケツ
農・林・水産業

K社のモバイル高圧洗浄機の水供給用のバケツとして使用。作りも丈夫で
型崩れもなく、十分に使用できる。

対象商品:
39533304
2022-06-27
用途:
工具の移動、保管に使用
サービス業

工具類を保管したり、移動させる時に使用しているが、仕切りも無く、中の素材が寄っていてシワになっているため、中身が安定しない。背の高めの工具は不向きかも知れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする