AP-M ウエスト ライン フジ矢 39533383 AP-M ウエスト ライン フジ矢 39533383 AP-M ウエスト ライン フジ矢 39533383 AP-M ウエスト ライン フジ矢 39533383 AP-M ウエスト ライン フジ矢 39533383

ウエスト ライン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533383 品番 AP-M
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。

幅(mm)130 奥行(mm)100 高さ(mm)200 ベルト通し幅(mm)60 質量(g)250 用途工具類向け収納布バッグ。 トラスコ品番369-3597 材質(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10093151
2015-10-13
用途:
電気工事
卸売・小売業

今まで同製品を使っていてよかったので、また、買いました。

対象商品:
10093151
2011-09-01
用途:
脚立上の作業が主。

従来使っていた腰袋に比べて、使いやすい。内側のオレンジ色も見やすくてグッド。

対象商品:
10093151
2009-07-02
用途:
電工作業

Bタイプを購入しましたが、しっかりとした良い作りです。ポケット部内側にも工具差し(筆記具差し?)があり、また、袋部の内張りがオレンジ色になっているので、薄暗いところでも中が見やすく、よく考えられていると思います。

対象商品:
10093142
2009-01-21
用途:
電気・通信工事、鉄塔組み立て
ADS 様

WB-Aには正面にコンベックスを引っ掛ける金具が付いているが
ちょっとした拍子に落ちることがよくある
近くにD環があるので高所等で落下防止を使用して引っ掛けておく分には便利が良いのだが
宅内工事等にはこのオプションは要らないかも
WB-Bよりポケットの数が多いのは○

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする