LP-NL 高級皮製ツールホルダ フジ矢 39533426

高級皮製ツールホルダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39533426 品番LP-NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペンチやツバ付のニッパもスッキリ収納できます。高級牛革製です。

用途電気工事、設備工事など。 トラスコ品番369-4224 幅(mm)60 高さ(mm)190 ベルト通し幅(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533435
2020-04-03
用途:
通信ケーブル成端時

以前にも使用していて辺りのホームセンターなどで置いておらず、このストアで購入しました。変わらず使い易いです。

対象商品:
39533435
2019-03-16
用途:
100mmニッパに使用

ちょうどよいサイズ。
100mmニッパがフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする