LP-NS 高級皮製ツールホルダ フジ矢 39533435 LP-NS 高級皮製ツールホルダ フジ矢 39533435 LP-NS 高級皮製ツールホルダ フジ矢 39533435 LP-NS 高級皮製ツールホルダ フジ矢 39533435

高級皮製ツールホルダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39533435 品番LP-NS
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペンチやツバ付のニッパもスッキリ収納できます。高級牛革製です。

用途電気工事、設備工事など。 トラスコ品番369-4232 幅(mm)70 高さ(mm)110 質量(g)26 ベルト通し幅(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533435
2020-04-03
用途:
通信ケーブル成端時

以前にも使用していて辺りのホームセンターなどで置いておらず、このストアで購入しました。変わらず使い易いです。

対象商品:
39533435
2019-03-16
用途:
100mmニッパに使用

ちょうどよいサイズ。
100mmニッパがフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする