角利(角利産業)
角利(角利産業)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
角利(角利産業)の 工具差し
角利(角利産業)の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
革製ツールホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39533557
品番
49951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。二重縫いで強度アップです。落下防止具取り付け可能です。銅リベットを使用しています。
トラスコ品番
390-0991
形状
カッター2段差し
幅(mm)
73
高さ(mm)
200
質量(g)
100
ベルト通し幅(mm)
60まで