角利(角利産業)
角利(角利産業)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
角利(角利産業)の 工具差し
角利(角利産業)の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
革製ツールホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39533575
品番
49953
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。二重縫いで強度アップです。落下防止具取り付け可能です。銅リベットを使用しています。
トラスコ品番
390-1009
形状
ハンマー差し丁番付
幅(mm)
75
高さ(mm)
225
質量(g)
110
ベルト通し幅(mm)
60まで