TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグスチール製
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39533636
品番
BX322SSV
参考基準価格(税別)
¥18,340
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
色
シルバー
トラスコ品番
390-4377
用途
工具類の保管・管理用
仕様
シリンダー錠取付可能(別売)
質量(kg)
4
タイプ
両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)
433
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
220