ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39533663 品番 BX322SBK
参考基準価格(税別)¥18,340 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。

ブラック トラスコ品番390-4369 用途工具類の保管・管理用 仕様シリンダー錠取付可能(別売) 質量(kg)4 タイプ両開きケースタイプ 外寸法・幅(mm)433 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする