- ピンセット ステンレス製 SUS304 モノタロウ 39533726 - ピンセット ステンレス製 SUS304 モノタロウ 39533726 - ピンセット ステンレス製 SUS304 モノタロウ 39533726

ピンセット ステンレス製 SUS304

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39533726 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非磁性のピンセットです。微小なパーツや小物を簡単につかむことができます。

先端形状ストレート 全長(mm)150 材質SUS304 用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm)10 質量(g)22
注意
※用途以外では使用しないでください。
※完全非磁性商品ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39533726 - 05240663 PT-02 ピンセット エンジニア ピンセット エンジニア 1個 979 税込1,077 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533717
2023-12-27
用途:
細かな作業
教育・研究機関

安価な品ですので,先端を気軽に加工して使えます.常備しておくと便利と思います.

対象商品:
39533717
2023-05-14
用途:
細かい作業用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

直接手で触れてはいけない部品用に買いました。
安かったので助かりました。

対象商品:
39533717
2022-02-01
用途:
小ネジをつまむ

アウトレットで100円台で買えたが、100均のピンセットよりしっかりしているし、先端も思っていたより精度が出ている。強力型ほど力を先端に伝えることはできないが、小さなネジを摘まむには何の問題もない。指に刺さったトゲを抜くには強力型の方が良いかも知れないが、先端が鋭利に尖っているので、奥まで刺さっていなければ簡単に摘まんで抜くことができる。

2人が参考にしています
対象商品:
39533717
2022-05-16
用途:
シールを貼るのに使用

アウトレットなのでサイド部分のバリが対象なのか?
先端は鋭角では無かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする