ピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304

(2件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード39533744 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SUS304を使用しておりますので、非磁性かつ、耐食性や耐熱性にも優れたピンセットです。使い勝手の良いセット品。

材質SUS304 用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 仕様5本組 セット内容先端形状(直/ギザ付・直型・先曲り型・8mm・1mm)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※完全非磁性商品ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39533744 - 08404855 TSP-91 ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCO ステンレス製ピンセット5本組セット TRUSCO 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:292
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533744
2022-03-13
用途:
細かい手作業する時
ペクッド 様 (建設業・工事業)

細かい物を掴んで移動させたり、所定の位置に納めたりするのには必須の工具ですから、たいへん重宝しています。

対象商品:
39533744
2020-05-07
用途:
工作

セットのうちつまんで開くタイプのの戻る圧力が弱く、つまんだものが落ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする