- ピンセット 先端ギザ付 SUS304 モノタロウ 39533769 - ピンセット 先端ギザ付 SUS304 モノタロウ 39533769 - ピンセット 先端ギザ付 SUS304 モノタロウ 39533769 - ピンセット 先端ギザ付 SUS304 モノタロウ 39533769

ピンセット 先端ギザ付 SUS304

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39533769 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

非磁性のピンセットです。先端ギザ付ですのでワークを落としにくいです。

先端形状ストレート/ギザ付 全長(mm)130 材質SUS304 用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm)10 質量(g)17
注意
※用途以外では使用しないでください。
※完全非磁性商品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:293
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533769
2022-10-01
用途:
会社、自宅で半田付けの補助
株式会社メイテック 様 (サービス業)

SUS303で安いものを探していてこの商品を購入しました、まず会社で暫く使ってみて良いなと思ったので家用も買いました、硬質でギザがあるので太めの錫メッキ線を曲げたり、丸棒状の物をしっかりホールドできたりして気に入っています。完全非磁性ではありませんが磁化しにくいのでチップ抵抗(1608)がくっつかないので半田付けし易いです。1000円以上なら当たり前の性能ですが500円以下なので大満足です。

対象商品:
39533769
2023-01-21
用途:
機械のメンテナンス時

高価。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする