- ピンセット 強力型 SUS304 モノタロウ 39533778 - ピンセット 強力型 SUS304 モノタロウ 39533778 - ピンセット 強力型 SUS304 モノタロウ 39533778

ピンセット 強力型 SUS304

(8件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39533778 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。

先端形状ストレート 全長(mm)124 材質SUS304 用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm)持ち手部分:約10、先端部分:約0.8 厚さ(mm)持ち手部分:約2.2、先端:約0.5、連結部分:約1.85 質量(g)21
注意
※用途以外では使用しないでください。
※完全非磁性商品ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39533778 - 68551131 P-880 ピンセット ホーザン ピンセット ホーザン 1個 859 税込945 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:293
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533778
2025-09-12
用途:
ダイヤモンアート
農・林・水産業

ビーズを掴みやすくて満足です。使いやすいのも有ります。買って良かったです有りごとう御座います。

2025-09-09
用途:
趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

・つかみ安くて助かります。買ってよかった。有難う御座います。

対象商品:
39533778
2025-09-07
用途:
趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

・ダイヤモンドアートのビーズをつかむのに買いました。きちんと、届けてくださって感謝してます。

対象商品:
39533778
2024-04-18
用途:
基盤の組み立てなど
有限会社佐藤商店 様 (卸売・小売業)

先が細くても微細な部品をしっかり掴めるコシの強いピンセットが欲しかったのですが、この商品なら満足行く強度でした。

対象商品:
39533778
2022-10-22
用途:
電子部品(SMD)の配置など電子工作全般

本体が肉厚のピンセットは高価ですがこの価格は魅力的なので購入しました。
先端の撓りがなく丈夫で材質が非磁性のステンレスなので部品がくっついてしまうということもありません。これはおススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
39533778
2023-05-22
用途:
鉄道模型のメンテに
農・林・水産業

鉄道模型のメンテに以前1個購入しとても気に入ったので2個購入。内1個傷あり(研磨したので良しとする、)もう1個打痕キズあり、見るたび萎えるので交換依頼した。

1人が参考にしています
対象商品:
39533778
2021-10-18
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なので精度が悪いかと思えば全然精度はいいです。

対象商品:
39533778
2020-09-04
用途:
樹脂試料のハンドリング
教育・研究機関

つかんだ時の力加減がピンセットの先
に十分伝わるので、使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする