OG016 OG016 13Gインナー プロフィスト21(王子ゴム) 39533814 OG016 OG016 13Gインナー プロフィスト21(王子ゴム) 39533814

OG016 13Gインナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 39533814 品番 OG016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

S〜LLまで対応しています。
フィット感抜群で細かい作業に最適。洗濯しても手首の色でサイズが分かる。
ポリエステルなので速乾性がありムレない
皮手・ディスポ・ゴムビニール・ニトリルの手袋のインナー そのままスムスの代わりに使える

サイズLL 全長(cm)24 入数(双)10 混率(%)ポリエステル100% 中指長(cm)9 ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする