403 ウレタン背抜き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 39533839 品番 403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

食品衛生適合品。
洗濯しても手首の色でサイズが分かる。
フィット感抜群で細かい作業に最適。
3S〜LLまであり幅広くサイズ対応。滑りにくい配合でしっかり商品をつかめる手袋
弱電半導体工場・食品工場・組立工場・梱包・農業・その他

サイズS 全長(cm)21 材質原手:ポリエステル、手のひら:ポリウレタンコーティング 入数(双)10 中指長(cm)7.5 ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする