プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 軍手
プロフィスト21(王子ゴム)の 綿混・混紡軍手
112Gハンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39533875
品番
112G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
汚れが目立ちにくい。TKB糸を使っている為丈夫。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
材質
ポリエステル・レーヨン・綿その他
色
紺
入数(双)
12
用途
一般作業用
機能
丈夫
質量(g/ダース)
600