プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 品質管理・精密作業用手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の スムス手袋 (綿)
品質管理用 スムスマチナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39533893
品番
401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
洗濯してもサイズが分かるようにサイズ別に手首の色を変えている。
SS〜LLまであり幅広くサイズ対応。
色
白
サイズ
S
全長(cm)
21
用途
品質管理用・一般作業用・インナー用
仕様
40番手の糸使用、指先はマチナシ、左右ナシ
入数(双)
12
混率(%)
純綿100%
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8