D02422 ねじゆるみ止め接着剤 中高度タイプ(取り外し可能) Devcon(デブコン) 39533907

ねじゆるみ止め接着剤 中高度タイプ(取り外し可能)

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード39533907 品番D02422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。(空気に触れているときは硬化しません)
流体のシールで取り外し性が良好です。

液色 粘度範囲(mPa・s)850〜1550 用途振動によるねじゆるみ止め。 仕様嫌気性 トラスコ品番381-0020 容量(mL)50 質量(g)55 主成分アクリル樹脂 危険等級V 強度中強度タイプ(取り外し可能) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533882
2018-03-12
用途:
バイク整備、自転車整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

ロックタイトのそれよりも若干粘度が低く感じました。外側のキャップを開けると先の尖った透明なノズルがありますが、それが緩くて頼りない感じです。 どれも同じでしょうか。

対象商品:
39533882
2018-01-11
用途:
バイクのよく緩むボルトに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

今までよく緩むボルトがあり、ちょくちょく走りながらでも確認しないといけなかったのが無くなり助かってます。使いやすさ、簡単で良いと思います。

対象商品:
39533882
2017-12-28
用途:
ネジ固定部分の弛み留め

今月に再購入しよう思い見ていると取扱終了品と表示掲載されていたのでホームセンターで同様品を購入しました。何故、取扱終了品が復活するのですか?商品自体気に入っていたのでショックです。今回の様なイレギュラーが今後別商品でも発生するのでしょうか?私が見間違いしたのでしょうか?

対象商品:
39533882
2018-03-07
用途:
機械、バイク、自動車のメンテナンス
建設業・工事業

基本的には大変満足しています。ただ粘度が中粘度となっているが自分が想像しているより緩かったので初めて使った時けっこうこぼれてしまいましたので注意が必要です。

対象商品:
39533882
2017-09-07
用途:
ねじの緩み止め
サービス業

ネジが上を向いていて振動があるのでこちらの商品を使いました。
見た目結構ガッツリついてるように思いますが当方が使った場所はエンジンルーム・・・耐熱性は果たして??

対象商品:
39533882
2018-03-18
用途:
自動車関係

まだ使ったばかりなので性能は判りませんが以前使用していた物と
変わり無く同等の様です。

対象商品:
39533882
2017-06-02
用途:
ドアノブ・機械等のネジ緩み止め。

少量で購入でき、容器がコンパクトになり、使用時にネジ及びネジ穴に塗布し易くて助かっております。塗布乾燥後の強度、耐久性がネジ径によってどうかはわからないので現状は様子見中です。

2017-03-02
用途:
オートバイ、自動車のメンテナンス
平井電設 様

前回買ったものが無くなったのでリピートです。
ロックタイトの製品と比べるとお安いので助かります。
比較していないので性能は同等かどうかはわかりませんが、使用箇所のボルト、ナットは走行の振動で緩む事はありませんでした。
また使用温度帯の規定が書いてなくて不安でしたが、一般道で乗るバイクのブレーキディスクローターのボルトに使っても緩むような事はなかったです。

ただ前回のは、別体になっている容器の先部品と本体の圧入が緩くて、保管中にキャップの中に液が滲みだすという事が多々ありました。
今回はそうじゃないといいのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする