プロフィスト21(王子ゴム)
プロフィスト21(王子ゴム)の 品質管理・精密作業用手袋
プロフィスト21(王子ゴム)の スムス手袋 (ナイロン)
ナイロンW手袋 マチ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39533945
品番
1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
洗濯してもサイズが分かるようにサイズ別に手首の色を変えている。
厚手ナイロン100%なので毛羽立ちが少なく使いやすいマチ付。
SS〜LLまであり幅広くサイズ対応。
サイズ
M
全長(cm)
21
用途
品質管理用・自動車工場
仕様
40DナイロンW、左右あり
入数(双)
12
混率(%)
ナイロン100%
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
8.5