40111 ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ) コニシ 39534074

40111 ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ) コニシ 39534074
40111 ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ) コニシ 39534074
40111 ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ) コニシ 39534074

ボンド AUクイック(速硬化・ノンブリードタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1本(333mL)注文コード39534074品番40111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

速硬化タイプであり、耐久性に優れています。
ノンブリードタイプです。
硬化した皮膜の上から塗装が塗れます。

用途
モルタル・コンクリートのひび割れ補修に。
防水下地処理に。
グレー容量(mL)333質量(g)525仕様日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆成分アクリルウレタン樹脂トラスコ品番374-8294使用温度範囲(℃)-30~120主成分アクリルウレタン樹脂原材料アクリルウレタン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534074
2020-03-18
用途: 床クラック塗装下地補修
不動産業

タックフリーが50分程度なので良かった。塗装との密着も良いと思う。プライマーにミッチャクロンを使用、耐久性は良さそう

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする