PE園芸ロープ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 39534103 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

太陽光・農薬・雨に強い。

用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に。 材質ポリエチレン(PE) グリーン サイズ 長さ(m)50 太さ(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534085
2024-07-11
用途:
支柱のライン

支柱の倒れ防止のラインとして使用しました。若干細く感じましたが張力もあり充分です。

対象商品:
39534085
2019-07-23
用途:
家庭菜園のぶどうとハヤトウリの誘導

PE4mmのロープを使っているが、つるの細かい誘導は2mmが便利であることが分かった。今後は、PE・4mmと2mmを併用することにする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする