曜日別特売
- PE園芸ロープ 斎藤撚糸 39534119

PE園芸ロープ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
ブラウン
内容量1巻(50m)注文コード39534119品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

太陽光・農薬・雨に強い。

用途
結束・誘引・支柱固定など園芸全般に。
材質ポリエチレン(PE)ブラウンサイズ長さ(m)50太さ(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534085
2024-07-11
用途: 支柱のライン

支柱の倒れ防止のラインとして使用しました。若干細く感じましたが張力もあり充分です。

対象商品 : 39534085
2019-07-23
用途: 家庭菜園のぶどうとハヤトウリの誘導

PE4mmのロープを使っているが、つるの細かい誘導は2mmが便利であることが分かった。今後は、PE・4mmと2mmを併用することにする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする