斎藤撚糸
斎藤撚糸の 育苗・誘引・接木
斎藤撚糸の 接木
ナイロン混合園芸ロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
39534137
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
柔らかく、結び易くほどけにくい撚糸加工。
用途
結束・誘引・支柱固定など園芸全般に。
材質
ナイロン・ビニロン
色
グリーン
サイズ
細
長さ(m)
100
太さ(mm)
2