TL43J 10ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム) 39534232 TL43J 10ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム) 39534232 TL43J 10ML ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム) 39534232

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 39534232 品番 TL43J 10ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

中強度。取り外し可能。

タイプ油面向き 液色 分類高粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7 主成分アクリル系 比重1.1 使用可能温度範囲-54〜150℃ 推奨ねじ径M20以下 粘度(mPa・s)1300〜3000 固着時間(分)15以下 強度中強度タイプ(取り外し可能) 用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。 仕様非水溶性、嫌気性 トラスコ品番381-1115 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534232
2022-10-12
用途:
機械整備

粘度の低い製品の為、締め付けトルクに変化は生じないように感じます。

対象商品:
39534232
2022-04-29
用途:
DIY工作

想像していた以上に強力。本品使用後に、やむを得ず外す必要のある部分について、外すのに大変苦労する程度には強力。

1人が参考にしています
対象商品:
39534232
2021-10-26
用途:
機械のメンテナンス時

振動等でのボルト等の緩み防止に使用しています。
必要な箇所が少しなので、容量の少ない物を探していました。
 がっちりと緩む事なく閉まっています。

対象商品:
39534232
2019-08-26
用途:
ネジがゆるむので
その他業種

スクーターのバックミラーがものにあたってよく緩んでしまうので購入。
特に可もなく不可もなく。しっかりと固定してくれます。
ただ、ちょっとしか使わなくてもそれなりの値段がするのが…。

ちなみに青い染料みたいなもので服に付くと厄介です。使う時は飛び散り注意。

対象商品:
39534232
2020-04-22
用途:
ボルトナットの固定
建設業・工事業

使いやすくて良いでですが、このサイズよりも小さいサイズも必要かと思います。

対象商品:
39534232
2019-05-29
用途:
サスペンション交換
製造業

再度緩める可能性があるので中程度の接着力の本品を選びました。問題なく使えましたがもう少し粘度が高くても良いかと感じました。

対象商品:
39534232
2016-05-31
用途:
製品

特に可もなし不可もなし

対象商品:
37629051
2014-11-03
用途:
点検作業(点検時にゆるんでいたものに対してのゆるみ防止として)
株式会社東海建設コンサルタント 様

なくなったらまた購入します。
この商品は「中硬度」でしたが十分な硬度でした。
「強硬度」の程度が想像できません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする