3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ねじ緩み止め
3M(スリーエム)の 高強度
嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(10mL)
注文コード
39534275
品番
TL72J 10ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,110
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高強度・高耐熱。永久固定(取り外し不可)。
分類
高粘度
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
20/30
主成分
アクリル系
比重
1.1
使用可能温度範囲
-54〜230℃
粘度(mPa・s)
4000〜15000
用途
高耐熱性が必要とされる厳しい環境下でのネジのゆるみ止め、シールに。
トラスコ品番
381-1174
推奨ねじ径
M36以下
危険等級
V
固着時間(分)
30以下
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐熱
被着材の素材
金属
主なワーク
3次元形状