3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の 瞬間接着剤
3M(スリーエム)の 耐衝撃
スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2g)
注文コード
39534354
品番
7006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
衝撃に強い瞬間接着剤です。
主な用途
木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属
特性
耐衝撃
用途
金具、部品、靴の接着補修。
トラスコ品番
363-0901
色
透明
タイプ
低粘度型
使用温度範囲(℃)
-20 〜80
主成分
シアノアクリレート・合成ゴム
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.002L
固着時間(秒)
20(25℃)
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃、速乾