嫌気性封着剤(高強度タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50g) 注文コード39534406 品番TB1373B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。

用途
ねじ・ボルトの固定
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
すき間が大きい場合。
比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
仕様嫌気性 トラスコ品番356-9764 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40〜150 液色 粘度(mPa・s[cP])125[125] 主成分ポリメタクリル樹脂 危険等級V 強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする