スリーボンド
スリーボンドの ねじ緩み止め
スリーボンドの 高強度
嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
39534415
品番
TB1374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途
すき間が大きい場合。
メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
高張力ボルトの固定用
軸力付与する場合。
仕様
嫌気性
トラスコ品番
356-9772
種類
高強度
使用温度範囲(℃)
-40〜150
液色
赤
粘度(mPa・s[cP])
650[650]
主成分
ポリメタクリル樹脂
危険等級
V
強度
高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状