曜日別特売
AX-125 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン 39534652

AX-125 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン 39534652
AX-125 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン 39534652
AX-125 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン 39534652
AX-125 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン 39534652
AX-125 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン 39534652
AX-125 弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン 39534652

弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(170g)
内容量1本(170g)注文コード39534652品番AX-125
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、
三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。
広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。
硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。
各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。

用途
初期立ち上がりを必要とする接着用途。
熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。
主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮付属品ヘラ、ノズル仕様JAIA F★★★★トラスコ品番384-9961ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120容量(g)170主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、エチレンプロピレンゴム、フッ素樹脂などにはあまりよく接着しません。
※5℃以下の環境下では、著しく硬化に時間がかかります。
※火気のあるところでは使用しないこと。
※使用時および使用後しばらくは換気をすること。
※子供の手の届かない一定の場所に保管すること。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
※接着用途以外に使用しないこと。
※中身を使い切り、産業廃棄物として廃棄すること。
※詳細は安全データシート(SDS)をご参照ください。
※この接着剤は空気中の水分と反応して硬化しますので、使用後はキャップをしっかり締め、開封後はなるべく早く使い切ってください。
※必ず事前に、この製品がお客様の使用目的、用途、条件に適合するかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534652
2023-12-24
用途: 塗装作業時
モザイクスタイル製造業

硬化しにくいので、キャップ付近が固まりずらく使用しやすい

対象商品 : 39534652
2019-09-05
用途: バイクのシート補修
サービス業

黒いシートに目立たず補修できます。耐候性もあり、30分の即乾ですぐに乗れます。

対象商品 : 39534652
2017-08-01
用途: 日曜大工

なんでもくっつきます。単品で乾かせばゴムの塊になるので、工夫次第でオンオフのゴム製品風になります。凄く良い

対象商品 : 39534652
2015-12-25
用途: レンズの接着
製造業

急きょ、必要になり購入しました。
翌日には納品され助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする