HMGLM1 ローメルト専用接着ガン LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39534826

HMGLM1 ローメルト専用接着ガン LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39534826
HMGLM1 ローメルト専用接着ガン LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39534826
HMGLM1 ローメルト専用接着ガン LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39534826

ローメルト専用接着ガン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード39534826品番HMGLM1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。
硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。
低温なので発泡スチロールにも使えます。

用途
ダンボールの封緘。
発泡スチロールの接着。
緩衝材の接着。
手工芸の製作。
電源タイプAC電源式適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプトラスコ品番382-3504質量(g)440電源(V)AC100消費電力(W)16本体質量(g)334ノズル径標準:Φ2mm設定温度(℃)130主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.0/h主なワークパーツ
注意
※接着剤別売(専用接着剤 ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1K)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: ビニール防虫ネットの貼り付け補修
その他業種

ビニール防虫ネットの接着や修理に、今まで普通のグルーガンを使ってましたが、接着は一応可能ですが防虫ネットも溶けてしまい、とても苦労してました。
そこでこのローメルト専用接着ガンをダメもとで購入したところ、防虫ネットが溶けず接着でき、しかも強度もあり、とても感動いたしました。
高価ですが値段以上の効果があると思います。

対象商品 : 39534826
2023-10-31
用途: 模型制作
建設業・工事業

待機中の液ダレも少なく、手についても怪我しない温度で、スチレンボードの接着も問題なくできてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする