ヘンケル
ヘンケルの 接着剤
ヘンケルの 瞬間接着剤
ヘンケルの ゼリー状
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(4g)
注文コード
39534862
品番
LZR004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
タレない・しみ込まないゼリー状です。
用途が広く使いやすいタイプです。
垂直面にも使えます。
位置あわせがしやすいです。
主な用途
硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器
用途
硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着に。
トラスコ品番
378-4061
色
透明
タイプ
ゼリー状
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.004L
固着時間(秒)
20〜60(23℃)
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39534862
LZR004
48415047
LZR004
LOCTITE 強力瞬間接着剤 (ゼリー状)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1個(4g)
¥
309
税込
¥
340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)