LOCTITE 強力瞬間接着剤(液状)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3g) 注文コード39534896 品番LER-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

一滴で強力に接着します。
耐衝撃性に優れています。

主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器 特性耐衝撃性 用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・陶磁器などの接着。 トラスコ品番378-3987 透明 主成分シアノアクリレート系 粘度低粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 固着時間(秒)5〜20(23℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534896
2020-02-26
用途:
車バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

100均のを使っていましたが、たまに使おうと思っても固まってしまって使えない事がしばしばありました。
こちらの商品はキャップが独特だからかわかりませんが、固まらず使えて満足しています。

対象商品:
39534896
2019-04-05
用途:
靴の補修
製造業

体重が重いのか、履き方が悪いのか仕事用の革靴の底が新品を下して1か月持たずに割れる。
サラサラの割に接着部分が強力で使いやすい接着剤です。

対象商品:
39534896
2014-12-09
用途:
眼鏡の補修。

眼鏡フレームの補修に使ってみましたが見事に着きました。
今のところ、使えてます。

対象商品:
39534896
2015-05-18
用途:
いろいろ

値段の割に良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする