LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 39535115 品番 4348-20
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。

透明 容量(g)20 質量(g)33 用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。 トラスコ品番364-6513 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-55〜80 粘度範囲(mPa・s)1〜4 主成分シアノアクリレート系 主な用途ゴム 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL 固着時間(秒)10(22℃) 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39535115
2023-10-19
用途:
ん〜

チューブのパンク修理に張り付けたのですが、エアーで膨れると捲れてしまいます。

対象商品:
39535115
2023-05-23
用途:
EPDMゴムの接着
その他業種

他の接着剤や瞬間接着剤では接着できなかったEPDMゴムを、この接着剤で接着できた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする