ヘルメット SS-19V型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体:黒マット塗装、バイザー色:スモーク(バイザータイプ:TYPE B) 注文コード39535704 品番SS-19V型T-P式RA
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る


通気性のあるベンチレーションモデル。
ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。

本体:黒マット塗装、バイザー色:スモーク(バイザータイプ:TYPE B) 使用区分飛来落下物用:TH3742、墜落時保護用:TH3743 材質ABS樹脂 頭囲(cm)最大61 仕様あご紐S式ワンタッチ、ラチェット式調整、タオルバンド、スチロール 質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応 特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
注意
※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39535756
2023-05-22
用途:
リフト乗車時

現場用のヘルメットを新調する際、今までのシンプルな白いものではなく、見た目もお洒落なこちらのヘルメットにしました。テンションが上がると現場から好評です。

対象商品:
39535713
2021-08-17
用途:
建設・建築現場用
医療・福祉・介護関連業

SS-19V型は良いです。多色交換バイザー単品の販売もして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39535756
2020-04-16
用途:
溶接作業用
製造業

中々良い商品でした。また是非、購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39535704
2020-06-01
用途:
建築現場管理用
建設業・工事業

質感がマットで高級感あって、かっこいいと評判です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1人が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする