ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39535799 品番No.3180-30L
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高強度スチールワイヤー(日本製)採用
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。
ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。

ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装 材質(ツル)鉄・クロームメッキ 材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム 用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 バルブ形式29 ワイヤー長(mm)1040 アズワン品番64-8365-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39535799
2020-07-29
用途:
自作の宅配置き配ボックスの固定
F.K.S 様 (建設業・工事業)

画像では分かりづらいですが、ワイヤーもナイロンでカバーされていました。鍵もしっかりして
いてお勧めの商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする