2条ねじプラスチックニードル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 39535806 品番 DPN-27G-1
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。
大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。
ノズルサイズを針元の色で判別可能です。

材質
針:ステンレス(SUS304)
針元:ポリプロピレン(PP)
クリア 内径(Φmm)0.20 外径(Φmm)0.41 針長(mm)12.7 質量(g/パック)10.6 用途シリンジの先端につけるニードル。 トラスコ品番365-7230 質量(g)10.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39535824
2019-10-07
用途:
接着剤の塗布

最初持っているシリンジに入るか不安でしたが問題なく使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする