- TS45°エルボ モノタロウ 39535835 - TS45°エルボ モノタロウ 39535835

TS45°エルボ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39535835 品番 -
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径40 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS 寸法H(mm)69 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)57
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39535817
2025-09-23
用途:
家庭菜園散水
運輸・通信業

以前90度エルボを購入しました。角度が上手くいかず45度ならと思い購入。いい角度で散水ができました。

2025-05-20
用途:
水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使うかわからなかったですが、値段が安いので、予備的に購入しました。

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
39535817
2023-06-24
用途:
リフォーム時の配管取換用
デポ 様 (その他業種)

同じ用途の同じ品で、45度エルボに関しては製品ごとに形状や寸法が違うようです。たまたまこの品の寸法が設置場所に合致しましたので、複数購入となりました。

対象商品:
39535817
2023-04-27
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

45度角度が5か所あり作業がはかどりました。
リピート商品です。

対象商品:
39535853
2022-09-15
用途:
湧き水貯水タンクの清掃時
農・林・水産業

私の農園横では常に大量の湧き水が湧いて居り、不要なバスタブを貰い受け、それをタンクとして居るのですが、通常でも藻や苔が付着。
大水入水時には泥や小石が流れ込み、バスタブの底を埋めてしまいます。
それを洗い流したり、掃除するのに、湧き水を一旦タンク外に排出させる為に、この45度のエルボーがどれだけ重宝するか!
需要は少ないでしょうけど、これからも在庫!おねしゃす!!!
たまに流されて何処か行ってしまうのです!(泣)

対象商品:
39535826
2022-01-31
用途:
園芸関係の配管自作
その他業種

この種類はホームセンターでもなかなか売ってらず、
価格も安いので助かります。

対象商品:
39535835
2021-06-16
用途:
地中水配管工事

他メーカー等の商品と比較して遜色なし大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする