武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの シリンジ類
武蔵エンジニアリングの ディスポシリンジ
UVブロックシリンジ 目盛付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
39535867
品番
PSY-10EU-OR-M
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVを完全にシャットアウトします。
可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
容量(mL)
10
全長(mm)
105.3
外径(Φmm)
18.3
ツバ径(Φmm)
32
質量(g/パック)
333.5
用途
UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
トラスコ品番
365-7337
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
333.5