武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの シリンジ類
武蔵エンジニアリングの ディスポシリンジ
UVブロックシリンジ 目盛付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
39535876
品番
PSY-50EU-OR-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVを完全にシャットアウトします。
可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
容量(mL)
50
全長(mm)
160.8
外径(Φmm)
26.1
ツバ径(Φmm)
45
質量(g/パック)
811.3
用途
UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。
トラスコ品番
365-7311
材質
ポリプロピレン(PP)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39535876
PSY-50EU-OR-M
21518823
PSY-50FU-OR-M
UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付
武蔵エンジニアリング
1セット(50本)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です