- TSキャップ モノタロウ 39535887 - TSキャップ モノタロウ 39535887 - TSキャップ モノタロウ 39535887 - TSキャップ モノタロウ 39535887

TSキャップ

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39535887 品番 -
販売価格(税込) ¥35
販売価格(税別)
32
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径16 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ タイプTS 寸法L(mm)33.5 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)29
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39535914
2026-02-17
用途:
止水
卸売・小売業

止水なのでHIでなくてよいかなと思ってます。本当に安くて助かります。
様々なサイズを少しずつ在庫するのにもよいです。

2025-12-14
用途:
釣り竿のホルダー製作

手持ちのクーラーボックスを釣り用に仕立てるのに使いました。塩ビパイプの端部(底)に取り付けますが、パイプ内に水が溜まらないように水抜き穴を開けておきました。

2025-03-06
用途:
畑の水まき
農・林・水産業

ポンプから畑に水を撒くためにバイパスをとったために片方をキャップしました。
取り付けが簡単でよかったです。

2024-09-27
用途:
配管補修部材として
医療・福祉・介護関連業

空調のドレン配管取換更新用の部材として購入。 配管径違いで使用しなかったのですが、製品自体は良さそうです。 適正サイズを買い直しして、今回の材料は在庫にしておきます。

2024-12-26
用途:
狩猟のくくり罠の部品として使用
企業組合 ゆい 様 (医療・福祉・介護関連業)

用途の特性上消耗品になりますが、周辺部品とマッチしなおかつ安価で助かりました。

2024-12-20
用途:
融雪パイプのノズルに
農・林・水産業

安いので大量に購入し、パイプソーで切り込みを入れて扇状に地下水が出るように加工しました。

2024-11-27
用途:
電気柵用ポールのキャップ
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

電気柵のポール用に16AのHI塩ビパイプを使用しています。冬季間電気柵ポールを外した後のHI塩ビパイプの保護と表示用に蛍光テープを巻いて使用したいと思います。

対象商品:
39535887
2024-08-19
用途:
既存埋設水道配管の埋め殺しに
電気・ガス・熱供給・水道業

使用しなくなる埋設配管の埋設止水や応急処置に使っています。
1円でも安い方が良いので、他の物を購入した際についでで買えばお得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする