PSY-50E-M クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング 39535937

クリアシリンジ 目盛付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード39535937 品番PSY-50E-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自形状による抜群の流動特性です。
シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。
シリコンフリーです。
伸縮を抑える独自設計。
強度を大幅にアップした高耐圧設計。

容量(mL)50 全長(mm)161 ツバ径(Φmm)45 外径(Φmm)26.2 質量(g/パック)829.9 滅菌なし 用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。 トラスコ品番365-7345 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)829.9 常用圧力(MPa)Max0.5(常温)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39535937 PSY-50E-M 21518814 PSY-50F-M クリアシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリング クリアシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリング 1セット(50本) 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39535921
2013-07-09
用途:
接着剤定量塗布

このシリンジは目盛りが付いていて、少量使用時の接着剤充填に無駄がない。特殊な先端内部構造のため息継ぎ現象が少なく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする