武蔵エンジニアリング
武蔵エンジニアリングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
武蔵エンジニアリングの 分注器/ディスペンサー
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39535964
品番
TT-15
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。
吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。
外径(Φmm)
2.10
内径(Φmm)
1.50
長さ(m)
10
質量(g)
46.6
用途
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。
トラスコ品番
365-7523
材質
PTFE