※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39535973 品番TT-18
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

チュービングディスペンサーにて液体材料を吐出する際に使用する液送チューブです。
吐出する液体材料の粘度や吐出量に応じて選べるような豊富なラインナップ。

外径(Φmm)1.67 内径(Φmm)1.07 長さ(m)10 質量(g)34.5 用途チュービングディスペンサー用PTFEチューブ。 トラスコ品番365-7531 材質PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする