- TSソケット モノタロウ 39536009 - TSソケット モノタロウ 39536009 - TSソケット モノタロウ 39536009 - TSソケット モノタロウ 39536009

TSソケット

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39536009 品番 -
販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径30 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS 寸法L(mm)95 寸法D(mm)46
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
工場配管

工場内配管の更新等で使用していますが、安価で助かります。

対象商品:
39535966
2025-12-08
用途:
狩猟捕獲用専用
農・林・水産業

素晴らしです 安くて強い商品 狩猟捕獲用専用接続道具として使用します

対象商品:
39535993
2025-05-27
用途:
既存修理

水田水位・水温センサーの基地局(太陽光発電パネル)のスタンド修理に活用するため購入。
TSチーズ25Aが割れたので交換するにあたり25Aパイプを継ぎ足すために使用、品質に問題なくパイプ連結が出来ています、挿入部約35mmは左右とも相違なく、しっかり固定されます。
今後も必要に応じリピートさせていただきます

2025-07-14
用途:
配管作業
教育・研究機関

特に支障無く,使えています.安価ですので,導入しやすいと思います.

2025-03-13
用途:
一寸した工具の代わりに
株式会社ART CRAFT 様

実際の当品の使い方とは違いますが、車のある部品の取り付けにちょうど良い寸法で、専用工具よりはるかに安価で購入でき、性能は変わりませんので各種寸法を揃えておけばgoodですね。

対象商品:
39535984
2025-03-29
用途:
エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製の塩ビ管の継手として使用しましたが、問題なかったです!

対象商品:
39535966
2025-01-30
用途:
水道
久能屋 様 (農・林・水産業)

発送が思ったよりもスピーディーで、商品お安く買えて満足です。

2024-11-06
用途:
水道

全く問題ない品質です。近くの店で買うのに比べると安くてびっくりです。もう、他では買えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする