SNA-14G-B 金属ニードル 武蔵エンジニアリング 39536122

金属ニードル

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) 内径(Φmm)1.64 注文コード39536122 品番SNA-14G-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は内径など18種類から選べます 他の種類を見る

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。
恒温条件下での吐出にも対応できます。
溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。

材質
針:ステンレス(SUS304)
針元::真鍮(Niメッキ)
内径(Φmm)1.64 外径(Φmm)2.10 針長(mm)13 全長(mm)24.5 質量(g)14.3 用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに トラスコ品番365-7361

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39536122 SNA-14G-B 21101133 SNA-14G-B 金属ニードル 武蔵エンジニアリング 金属ニードル 武蔵エンジニアリング 1パック(10本) 1,198 税込1,318 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
ポッティング作業
株式会社ユタカ電子製作所 様

ルアーロックのためやや高粘度液でも抜けません。
交換も簡単で使いやすい。
ただし、シリンジ側もルアーロックになっていないと勘合できません。

対象商品:
21101124
2021-08-06
用途:
車メンテナンス
サービス業

ヒンジの注油や冬季ドア凍結防止などでシリンジに装着して使用
使用箇所に応じてサイズを選べるので使いやすい
たくさん使うが1本100円以上するので割安感が無いのが残念
ものたろうブランドで安価に販売してほしい品だ

1人が参考にしています
対象商品:
21101194
2021-03-01
用途:
ディスペンサー

長年使っていますが 全く問題有りません 大変使い良いです!

対象商品:
21101167
2020-05-01
用途:
隙間溶剤注入
サービス業

先が想定していたより柔い。そして短いため想定していた使用には不向きということが解りました。差し込む角度で先が曲がりやすい。
粘りが無いことが原因だと思いますのでもう少し粘りが出るように改善願えればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21101167
2020-04-01
用途:
導電接着剤の塗布に使用。

いろいろな内径のものが揃っているので今後も使いたい。

対象商品:
21101133
2019-12-06
用途:
ディスペンサー接着剤塗布に用います。
グローバルウェイブ株式会社 様

今まで使用していたのが細くて時間がかかりました。
作業時間短縮が可能となりました。

対象商品:
21101133
2024-01-10
用途:
注射器と組み合わせて、隙間へのエポキシ樹脂注入に使用。

本当は18Gのピンク針が欲しかったけれども、手続きが面倒そう。太さも似通っている、この代替針が手に入ってよかった。鉄製なのでシンナーで洗浄し、繰り返し使えそうなのはよりグッド。先端が尖ってないので、トリルで下穴を開けないといけないのがバッドではあるけど。

2013-07-09
用途:
接着剤定量塗布全般

ニードルはシリンジとセットで使用するもの。同社のクリアシリンジとセットで勘合度が確実で粘土の濃い接着剤使用時ディスペンサーの圧力を上げても、抜けることはない。基本使い捨て、このニードルは、安価なので助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする