曜日別特売
- TSソケット 給水栓用 インサート付 モノタロウ 39536185

 

- TSソケット 給水栓用 インサート付 モノタロウ 39536185
- TSソケット 給水栓用 インサート付 モノタロウ 39536185
モノタロウ

TSソケット 給水栓用 インサート付

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径13
内容量1個注文コード39536185品番-
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径13ねじの呼びRp1/2最高使用圧力(MPa)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法L(mm)47寸法D(mm)24寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34.5寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

普通に使え、今まで問題はありません。
価格と品質を考慮すると大変満足しています。

対象商品 : 39536194
2023-08-17
用途: 給湯器の給水配管に
建設業・工事業

既存の給水配管は鋼管-銅管-ステン管と異種金属のプレス管の配管なので、鋼管-VP管-ステンフレキ管に変更するために使用予定。

対象商品 : 39536194
2022-12-22
用途: 増設

ガレージの中に浄水システムと流し台を設置するのに今回も購入しました。
安くても耐久性はメーカー品と変わらない感じがします。喜んで使ってます

対象商品 : 39536194
2022-11-11
用途: 農地の散水栓に使用
農・林・水産業

農地の散水栓立ち上げ用に使用。安価ですがしっかりとしており、散水栓とのセットも安心して使用できました。

対象商品 : 39536185
2020-05-28
用途: 配管
農・林・水産業

早くて安くて安定した製品であり、今後も使用していきたいと思います

対象商品 : 39536185
2020-03-12
用途: .給水栓接続
みつぎエコ研究所

現状で良いと思いますが、
出来ればレンチ掛けの加工がほしい。

対象商品 : 39536194
2023-02-20
用途: 水道工事

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする