MV8803 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル 39536201 MV8803 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル 39536201 MV8803 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル 39536201 MV8803 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル 39536201 MV8803 超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル 39536201

超速乾補修材 オッシャーコート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3kg) 注文コード 39536201 品番 MV8803
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

コンクリート・アスファルト補修材です。
速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。
凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)

硅砂色 硬化時間(分)夏/約40、冬/約120 用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修 トラスコ品番387-1665 セット内容樹脂1kg+混合骨材2kg 材質樹脂/第四類第1石油類、骨材/混合硅砂 可使時間(分)夏/約10、冬/約40 外観ペースト状 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 施工面積0.55m2 混合比塗料:硬化剤=1:2 危険物の性状非水溶性
注意
※気温0〜30℃の範囲で使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
床や壁の補修

薬品に強いので、壁や床のちょっとした補修に使っています。

対象商品:
39536201
2022-03-10
用途:
土間
有限会社G-max 様 (建設業・工事業)

はやく、かわき、とてもよかった。また活用したいと思います

対象商品:
39536201
2023-01-16
用途:
工場の床補修
製造業

工場(屋内)の床補修に購入してみた。素人でも簡単に補修が出来たが、臭いがとにかくキツイ。
長期休暇の前に施工して約一週間程様子を見たが、出来上がりは上々。
臭いも一週間経ったら気にならなくなっていた。

1人が参考にしています
対象商品:
39536201
2013-05-02
用途:
緊急、床補修

速乾性と硬化性はすぐに確認できましたが、硬化に伴いが思った以上に収縮するため、上乗せ施工が可能なのかや耐久性については確認中です。厚みのない部分の施工がどれ位の期間耐久性があるのかで、また是非購入検討したいです。

4人が参考にしています
対象商品:
39536201
2020-12-24
用途:
段差(隙間)埋め

段差が大きい、隙間が大きい所に使うと収縮が酷く浮き上がる。
大きな段差、隙間には適さない。小さな凸凹との説明はあったが、
大きな段差に使うと収縮が大きいとの説明が欲しかった。

4人が参考にしています
対象商品:
16437523
2018-04-03
用途:
アスファルトの補修
山田農園 様 (農・林・水産業)

ホームセンターで売っている水で固まるアスファルトは北国ではいくらも保ちそうにありませんが、オッシャーコートは頑強で頼りになりそうです。
またお世話になりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする