- TSソケット 給水栓用 モノタロウ 39536228 - TSソケット 給水栓用 モノタロウ 39536228

TSソケット 給水栓用

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39536228 品番 -
販売価格(税込) ¥36
販売価格(税別)
33
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。

呼び径13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)1 用途給水栓用 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS 寸法L(mm)47 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34.5 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
煙突
製造業

給水配管の利用の他に、他の配管と組み合わせて貯水タンクの空気抜き煙突に使用しています。
安いので気軽に使用できて良いです。

対象商品:
21441947
2026-02-27
用途:
コスパよし
建設業・工事業

ろ過槽配管に使用
バルブソケットやネジ付きバルブとの接続に使用
高水圧ではないので、コスパの良いモノタロウ製品で必要な性能充分です

対象商品:
39536255
2025-08-25
用途:
水道配管
サービス業

コスパが高く接続もしやすかったです。耐久性はまだ分かりませんがまたリピートしようと思います。

対象商品:
39536228
2025-08-23
用途:
農業用潅水のため
農・林・水産業

潅水チュウブ恵水のスタートと接続するのにネジ山がぴったりあった。

2025-08-24
用途:
農業

ぴったりで使いやすいです。品質も問題ありません。安いので心配もありますが、この商品は良いと思います。

2025-06-30
用途:
マイクロスプリンクラー
農・林・水産業

スプリンクラー側、13A側共に問題なく接続が可能。

対象商品:
39536228
2024-08-27
用途:
給湯器(エコジョーズ)のドレン接続
電気・ガス・熱供給・水道業

まったく問題なく使用できます。圧が掛かる場所ではないので強度や精度は問題にならないので、安ければ安いほど良い。

2025-04-23
用途:
灌水ホースの施設の自作用に使っています。
ありまや 様 (サービス業)

普通に使えて値段も安かったので、満足です。 ある程度、まとめ買いするようにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする