- TS径違いソケット モノタロウ 39536273 - TS径違いソケット モノタロウ 39536273 - TS径違いソケット モノタロウ 39536273 - TS径違いソケット モノタロウ 39536273

TS径違いソケット

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39536273 品番 -
販売価格(税込) ¥39
販売価格(税別)
35
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径20×13 最高使用圧力(MPa)1 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS 寸法L(mm)68 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)33 寸法D1(mm)24 寸法t1(mm)3
注意
※TS継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はTSエルボで行っております).
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39536273
2025-11-18
用途:
亀のろ過機
その他業種

安く手に入り何回もリピートして使いやすいのでまた購入させてもらいます。

2026-02-09
用途:
雨水貯蓄用の配管の接合
製造業

50Φ×30Φのソケットを購入。近隣のホームセンターに当該品の扱いが無く、モノタロウで購入。全く問題なし。

対象商品:
39536343
2025-08-03
用途:
農業用水の給水栓とホースの接続
アトラスネットワーク株式会社 様 (運輸・通信業)

農業用水の給水栓と散水ホースとの接続するために、各種ジョイントパーツと共に使いました。ホームセンターに買いに行く手間が省けて良かったです。

対象商品:
39536273
2025-05-16
用途:
配管の径調整
その他業種

自作の灌水設備の径を調整するため購入しました。40φから20φ、20φから13φへと二段階に細くして使用してます。価格もお手頃で良かったです

2人が参考にしています
対象商品:
39536359
2025-09-01
用途:
配管工事

特に問題なく使えています。ホームセンターに置いてないサイズもあり、すぐ届くのでありがたいです。

2025-05-20
用途:
水道管の延長
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に可もなく不可もなくです。接着剤の塗り方次第ですかね。

2024-11-21
用途:
遜色なし

特に悪い点はありません。将来的に不具合が出るとも思えないし、安価で大変良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする