LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード39536305 品番96675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。

黒色 容量(mL)400 質量(g)400 用途コンベアベルトの補修。 トラスコ品番377-7669 タイプカートリッジ 使用温度範囲(℃)82(最高) 主成分ウレタン樹脂 硬化時間(時間)2(25℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ガンとノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39536305
2020-08-04
用途:
ベルトの補修

問題無く補修出来て、問題無く使用出来ております。しっかり感が有り安心して使用出来ております。

対象商品:
39536305
2018-01-18
用途:
コンベアーベルト修理
製造業

専用充填ガンを使わなくとも市販の安いシリコン充填ガンを並列に2個使います。先側の受け部分が少し干渉するのでカットすれば充分使えました。先端のMIXノズルが2個付属しますが内部に溶剤が残るし1回使用で中で固まるので不経済です。トレイに出してヘラで混ぜて使用部分に塗るのが良いです。凹部への盛り付けには接着も強力で良いですが繋ぎ合わせの接着には強度が瞬着よりも劣ります。盛り付け専用と考えた方がよいでしょう。

対象商品:
39536305
2017-11-09
用途:
コンベアベルトのつなぎ目補修

特殊ノズルがほぼ使い捨てで小さな補修を何度も...というのはやりにくい。しかし工夫して特殊ノズルを使わずに少量ずつ2液を混合して補修すれば非常に柔軟性と強度がある補修が出来る。ただ、その2液の混合比率を間違えるとベタベタでいつまでも硬化しない最悪の事態となるので注意。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする